ベルトスリング

ベルトスリング シライ

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。

用途
重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。
傷つけたくない吊り荷に。
種別両端アイ型 材質高強力リサイクルポリエステル糸 規格適合品 等級JIS最高レベル4等級 内容量1本
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
※2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※100℃以下の環境で使用ご使用ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ベルト幅(mm)
全長(m)
基本使用荷重(t)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51504576 SGE4E25-2 25 2 1
4,600
3,798
4,178 (税込)
当日出荷

お客様組立品
車上渡し
51504585 SGE4E50-3 50 3 2
11,800
9,298
10,228 (税込)
当日出荷

返品不可
お客様組立品
車上渡し
51504594 SGE4E50-4 50 4 2
14,400
12,980
14,278 (税込)
当日出荷

返品不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする