曜日別特売

天然ゴム手袋(裏毛付)

天然ゴム手袋(裏毛付) - ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム手袋(裏毛付) - ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム手袋(裏毛付) - ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム手袋(裏毛付) - ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム手袋(裏毛付) - ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム手袋(裏毛付) - ダンロップ ホームプロダクツ

ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。
指先フィットで細かい作業に最適です。

用途
炊事
掃除
調理
作業
厚さ(mm)0.2入数(双)1機能すべり止め:有全長(cm)30食品衛生法適合品内容量1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
515047349718ピンクS719.2
オープン
209
230(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
515047509719ピンクM7.820.2
オープン
209
230(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
515047599720ブルーM7.820.2
オープン
209
230(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
515047689721ブルーL8.822.4
オープン
209
230(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする