E300 モノロック トップ ケース WITH NEW CLOSURE
適合車種【DUCATI】Monster 1100 EVO (2011-2012)【KAWASAKI】ZR 7S (1999-2004)【MBK】Flame 125 X (2007-2012)【PIAGGIO】MP3 400 (2006-2011)【SUZUKI】DL 1000 V-Strom (2002-2011)【Vespa】LX 125 (2005-2014)【YAMAHA】FJ 1200 (1987-1999)
内容量1個