Xマウント 2ヘッド2点支持吸盤式カメラマウント DDFG-X-DUAL
「Fat Gecko X マウント」は、同時に2台のカメラを固定できるように特別に設計されたユニークなカメラマウントです。
取付部分に使用されているのは特許取得済みで工業グレードの強力な吸盤です。フレームには陽極酸化亜鉛が使われており耐環境性に優れ、大変剛性の高い構造になっています。
2台で合計3.6kg迄の重量のカメラ、アクセサリーが搭載可能。各ボールヘッドにはユニバーサル1/4インチの三脚ネジでが付いていて、アクションカメラからデジタル一眼レフ、照明、業務用カメラまで、市販されているほとんどのカメラ、アクセサリーを安全に取り付けることができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・クイックシューなど
付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能
最大積載量(kg)3.6
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×95×197
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
カメラ・ビデオカメラ の新着商品

