スマホホルダー

スマホホルダー 星光産業

独立型センターディスプレイ裏に貼付けられるスマホホルダーです。
貼付けベースはやわらか素材でしっかりと取付ける事が可能です。
取付け後も回転&スライドが可能で微調整がしやすい構造です。
スマートフォンを上から差し込むだけの簡単収納・車内に馴染みやすい薄型デザイン。
パソコンのディスプレイ裏に貼付けてオフィスや自宅でも使いやすい設計です。

用途車の携帯ホルダー ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×162×81 収納寸法(mm)【幅】60~96【厚さ】22以下 耐荷重(g)250まで 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51631267 EC-238
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする