MIWAKURA
フラットLANケーブル CAT6A 強靭メッシュ ブラック/レッド
色
レッド
規格
CAT6A (カテゴリー6A)
コネクタ形状
RJ-45
ケーブル厚さ
約2.5mm
芯数
8芯
互換性
CAT6/CAT5e/CAT5 <下位互換>
ワイヤー
4対8線
導体
ヨリ線(32AWG)
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51636219
MEC-6AF15P2-R
0.15
2
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
51636228
MEC-6AF50-R
0.5
1
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51636237
MEC-6AF1M-R
1
1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51636246
MEC-6AF2M-R
2
1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
51636255
MEC-6AF3M-R
3
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51636264
MEC-6AF5M-R
5
1
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
51636280
MEC-6AF7M-R
7
1
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51636289
MEC-6AF10M-R
10
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
51636298
MEC-6AF15M-R
15
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください