曜日別特売

温かみのあるファブリック 1人掛け電動リクライニングソファ

温かみのあるファブリック 1人掛け電動リクライニングソファ - ホームテイスト温かみのあるファブリック 1人掛け電動リクライニングソファ - ホームテイスト温かみのあるファブリック 1人掛け電動リクライニングソファ - ホームテイスト温かみのあるファブリック 1人掛け電動リクライニングソファ - ホームテイスト温かみのあるファブリック 1人掛け電動リクライニングソファ - ホームテイスト温かみのあるファブリック 1人掛け電動リクライニングソファ - ホームテイスト温かみのあるファブリック 1人掛け電動リクライニングソファ - ホームテイスト温かみのあるファブリック 1人掛け電動リクライニングソファ - ホームテイスト

温かみのあるファブリック!1人掛け電動リクライニングソファ!
落ち着いた色味の3色からお選びいただけます。
ドイツのOKIN社製のモーターをしているので、安心してご利用いただけます。
ひじ掛け横のボタンで簡単に上げ下げを操作することができます。
温かみのある落ち着いた色味のファブリック生地は、様々なお部屋のテイストにマッチします。

用途事務所や休憩室、リビング用のリクライニングチェアとして。材質張地:ファブリック(ポリエステル100%)、中材: ポケットコイル+ウレタン+シリコンフィル+樹脂質量(kg)39耐荷重(kg)130組立時間15分内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※モニターにより実際の色と異なる場合がございます。
※組み立て方や個体差により表記と多少の差異が生じる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51653719SH-24-ESF-1-GYグレー76×90~156×84~101
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51653728SH-24-ESF-1-BKGYブラックグレー76×90~156×84~102
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51653737SH-24-ESF-1-DBRダークブラウン76×90~156×84~103
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする