ナルビー ナルビーの 清掃用品 ナルビーの 掃除用具 ナルビーの 掃除ヘラ ドレスアップ三枚刃ホルダー Ver.A ドレスアップ三枚刃ホルダー Ver.A 注文コード (1件のレビュー) プロに選ばれ続けるスクレーパーがドレスアップ! 用途清掃用 材質本体:PVC、キャップ:PP、刃:カーボン鋼 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×92×10 入数(本)1 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AAC-412 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 51655548 AAC-412 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水切り60スペア アズマ工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 鬼に金棒 70mm シェイバーのみ 赤 オーブテック 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 鬼に金棒 30mm シェイバーのみ 赤 オーブテック 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 鬼に金棒 エイト 8mm 棒 (ホルダー) オーブテック 税込¥769 ¥699 バスケットへ 鬼に金棒 エイト 8mm 刃 (シェイバー) オーブテック 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 鬼に金棒 70mm ホルダーのみ オーブテック 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 鬼に金棒 10mm 棒 (ホルダー) オーブテック 税込¥857 ¥779 バスケットへ 鬼に金棒 留め金具フックのみ 8mm用 オーブテック 税込¥461 ¥419 バスケットへ 学校用綿100%ぞうきん サンフレイムジャパン 税込¥208~ ¥189~ 鬼に金棒 30mm ホルダーのみ オーブテック 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 鬼に金棒 70mm ホルダー + シェイバー セット 赤 オーブテック 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 鬼に金棒 留め金具フックのみ 10mm用 オーブテック 税込¥461 ¥419 バスケットへ 鬼に金棒 70mm ホルダー+ シェイバー セット 茶 オーブテック 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 鬼に金棒 30mm シェイバーのみ 茶 オーブテック 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 水切り50スペアゴム アズマ工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ECO CREWアルカリ電解水お掃除シート ECO CREW 税込¥175 ¥159 バスケットへ 鬼に金棒 10mm 棒 + 刃 オーブテック 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ Home&Base ミニほうき&ちりとりセット 日本クリンテック 税込¥582 ¥529 バスケットへ 鬼に金棒 10mm 刃 (シェイバー) オーブテック 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 縦横水切りワイパー50L アズマ工業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具掃除ヘラ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2024-10-23 用途: ガスレンジの掃除に 卸売・小売業 テレビ番組で紹介されていたので購入しました。吹きこぼれの真っ黒になった頑固なこびりつきが一瞬で取れました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります ホウキ チリトリ ホウキ・チリトリセット ブラシ モップ ワイパー スポンジ たわし 掃除シート フローリングワイパー ハンディモップ 粘着クリーナー 雑巾・クロス・ふきん 掃除手袋 掃除スリッパ 清掃トング 熊手 掃除ヘラ 溝さらえ バケツ タライ メンテナンスカート 空缶/ペットボトルつぶし器 その他掃除用具 シェアする マイページ 最近見た商品