マニュアルローラー

マニュアルローラー エスティジェイ マニュアルローラー エスティジェイ

マニュアルローラーは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。
ハンドルを回すだけでらくらくフィルター交換!(汚れたフィルターを触る必要なし)
交換時間の大幅短縮!(ミシン目で切り取る必要なし)

寸法F(mm)100 寸法E(mm)150 寸法B(mm)80 寸法C(mm)63 寸法G(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51700515 MR200 1100 200 240 390
19,000
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51700524 MR300 1235 300 340 490
23,000
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51700540 MR400 1370 400 440 590
27,000
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51700549 MR500 1505 500 540 690
31,000
26,980
29,678 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51700558 MR600 1640 600 640 790
35,000
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

フィルター手動巻き取り装置 マニュアルローラー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする