同期/非同期構内モデムMP

同期/非同期構内モデムMP BLACK BOX

構内モデムです

仕様クロック:内部、外部、受信 質量(kg)1.4 電源100-240V AC 50- 60Hz 1A / 12V DC 2A 動作方式2 線式 半二重、または 4 線式 半二重 / 全二重 インターフェースRS-232 / V.24、 RS-232(DCE) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.8×10.7×12.7 コネクタDB25 メス (1)、 RJ-45 (1)、ターミナル ブロック (1) 伝送速度最大 57.6Kbps 伝送距離最大 12.2km 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51701547 ME475A-R2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする