曜日別特売

HDMI延長ケーブル Premiumモデル 1.5m

HDMI延長ケーブル Premiumモデル 1.5m - JTT
仕様金メッキ長さ(m)約1.5対応4K/60P、ARC、Full HD 3D、HDR、HEC、イーサネット解像度4K/60P転送速度(Gbps)18HDMI規格Ver.2.0aHDCP対応対応内容量1個
注意
※HDMI認証品ではございません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51708240JTHDMI-EX15A
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする