和モダン割烹着

和モダン割烹着 メイダイ 和モダン割烹着 メイダイ 和モダン割烹着 メイダイ 和モダン割烹着 メイダイ 和モダン割烹着 メイダイ 和モダン割烹着 メイダイ 和モダン割烹着 メイダイ 和モダン割烹着 メイダイ

割烹着の良さはそのまま お洒落で使いやすい前開きエプロン。羽織タイプの着やすい現代風割烹着。素材、機能、形状にこだわった日本製。
素材:日本らしい縞模様が特徴の遠州綿紬をさらりとした着心地の和調織生地に配しました
機能:タオル掛けループ、大きなポケット、家事をしやすいゴム入り7分袖、前開閉
形状:着やすい羽織、お尻まで隠すゆったり丈、どんな服にも合いやすい襟ぐり
【遠州綿紬】とは 江戸時代から続く浜松の伝統織物。 今も職人の手によって大切に受け継がれる希少な製法。日本の四季をイメージした縞模様が特徴

用途エプロン、割烹着として。織物/モダン/前開き/前開閉/日本製/かっぽう着/エプロン/スモック/羽織/和柄/和風/七分袖/ゴム袖/スナップボタン/キッチン/上品/おしゃれ/プレゼント/ギフト 質量(g)320 混率(%)本体:ポリエステル100、ポケット/ループ部:綿100 着丈(cm)85 内容量1着
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ユウクレナイ 51778407
ユウクレナイ 51778407
51778407 ユウクレナイ 夕紅
オープン
5,898
6,488 (税込)
12日以内出荷

返品不可
51778389 コスモス 秋桜
オープン
5,898
6,488 (税込)
取扱停止中

返品不可
51778398 タイカイ 大海
オープン
5,898
6,488 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする