コスモス 和モダン割烹着 メイダイ 51778389

コスモス 和モダン割烹着 メイダイ 51778389
コスモス 和モダン割烹着 メイダイ 51778389
コスモス 和モダン割烹着 メイダイ 51778389
コスモス 和モダン割烹着 メイダイ 51778389
コスモス 和モダン割烹着 メイダイ 51778389
コスモス 和モダン割烹着 メイダイ 51778389
コスモス 和モダン割烹着 メイダイ 51778389
コスモス 和モダン割烹着 メイダイ 51778389
コスモス 和モダン割烹着 メイダイ 51778389
コスモス 和モダン割烹着 メイダイ 51778389
コスモス 和モダン割烹着 メイダイ 51778389

和モダン割烹着

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
秋桜
注文コード
51778389
品番
コスモス
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

割烹着の良さはそのまま お洒落で使いやすい前開きエプロン。羽織タイプの着やすい現代風割烹着。素材、機能、形状にこだわった日本製。
素材:日本らしい縞模様が特徴の遠州綿紬をさらりとした着心地の和調織生地に配しました
機能:タオル掛けループ、大きなポケット、家事をしやすいゴム入り7分袖、前開閉
形状:着やすい羽織、お尻まで隠すゆったり丈、どんな服にも合いやすい襟ぐり
【遠州綿紬】とは 江戸時代から続く浜松の伝統織物。 今も職人の手によって大切に受け継がれる希少な製法。日本の四季をイメージした縞模様が特徴

用途
エプロン、割烹着として。織物/モダン/前開き/前開閉/日本製/かっぽう着/エプロン/スモック/羽織/和柄/和風/七分袖/ゴム袖/スナップボタン/キッチン/上品/おしゃれ/プレゼント/ギフト
色
秋桜
質量(g)
320
混率(%)
本体:ポリエステル100、ポケット/ループ部:綿100
着丈(cm)
85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする