Kiesel
リノボンド KF-40 キーセル リノリウム用接着剤
用途
リノリウム、ブルテンボードの施工
色
クリーム
容量(kg)
12
使用時間(分)
塗布後作業可能:5~30(温度20℃)
主成分
アクリル系エマルジョン
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
オープンタイム(分)
5~10(温度20℃)
硬化時間(時間)
約24
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(12kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51711670
KF-40
¥
10,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません