Kiesel
KF-F333 キーセル 下地調整材(反応型)
用途
タイル、テラゾ、木、残留接着剤の上、平滑でない部分、クラック穴、鉄板(ただしプライマーが必要)の補修
色
灰色パウダー
使用時間(分)
歩行可能まで:約30
連続使用時間(分)
約15
時間
床材施工可能まで:1~1.5時間
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
標準塗布量(kg/m
2
)
約1.1(1mm厚につき)
水量(L)
4.75kgに対して約1.3~1.5
内容量
1セット(4.75kg×4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51711679
KF-F333
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません