オールインワンビューティープラスシェーバーSP
多彩なヘッドとアタッチメントで、全身のムダ毛をケアできる万能なオールインワンシェーバーです。
回転刃、フェイス・マユ両面刃、ノーズトリマー、ポイントトリマー、ネット刃の5点セットがついております。ヘッドを変えるだけで、マユ・鼻毛・フェイス・指・ウデ・脚・ビキニラインなど、全身ケアできて万能です。
防水仕様で、水洗いで清潔・お手入れ簡単です。回転刃とネット刃なら、WET剃りも可能です。
携帯に便利なスティックタイプでポーチ付きの為、いつでもどこでも使えます。おでかけ中のうっかりムダ毛の処理にもおすすめです。
回転刃は、長い毛やクセ毛もキャッチできるスリット構造です。刃部が上下に浮き沈みすることで、肌にしっかり密着するので剃り味も抜群です。
自動研磨システム採用で、剃りながら刃を研磨することで長期間切れ味を保ちます。
フェイス・マユ両面刃は、2種類の刃幅で細かい部分から広範囲まで効率よく除毛できます。
マユコーム装着でマユの長さを均一に整えることができます。(2・4mm)
ノーズトリマーは、鼻孔に直接触れないパイプ型構造刃で安心です。耳まわりのお手入れにも使えて便利です。
ポイントトリマーは、バリカンタイプの小型刃で、刈り残した長い毛をサッとケアできて便利です。
ネット刃を最後に使えば、お肌にやさしく、よりツルツルに仕上げることができます。
用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び
付属品回転刃(本体付属)、フェイス・マユ両面刃、マユコーム(2・4mm)、ノーズトリマー、ポイントトリマー、ネット刃、掃除用ブラシ、携帯用ポーチ、取扱説明書(保証書)
質量(g)52
使用電池単3形アルカリ乾電池1本(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×12.5
定格時間週1回(1回5分)として、約2ヶ月使用可能
内容量1個