LED電球ローポールライト

LED電球ローポールライト Panasonic(パナソニック) LED電球ローポールライト Panasonic(パナソニック)

地中埋込型、地上高603mm
LED電球専用商品

セット内容灯具:NNY22282、ポール:NNY28701K 材質本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 質量(kg)2.8 電圧(V)100 保護等級IP23 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17) 内容量1台
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※ランプ別売(E17)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51788950 XY2881K
53,600
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする