曜日別特売

建工快速 いあい斬り 木工用

建工快速 いあい斬り 木工用 - アイウッド建工快速 いあい斬り 木工用 - アイウッド建工快速 いあい斬り 木工用 - アイウッド建工快速 いあい斬り 木工用 - アイウッド建工快速 いあい斬り 木工用 - アイウッド建工快速 いあい斬り 木工用 - アイウッド
穴径(Φmm)20適合材構造用合板・集成材・MDF化粧合板・一般木材等内容量1枚
関連資料:(0.93MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51813145-125301.3
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
51813154-165401.5
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする