川喜金物(SOWA)
ニューカットツマミ(ステンレス)
【用途】家具などに使用するステンレス製のツマミです。
付属品
【トラスネジ】4×30/【有効ネジ】深さ10mm
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
ヘアーライン
鏡面研磨
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51818526
-
ヘアーライン
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818535
-
鏡面研磨
¥
1,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818544
-
鏡面研磨
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818560
-
鏡面研磨
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818569
-
ヘアーライン
¥
2,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818578
-
鏡面研磨
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818587
-
ヘアーライン
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818596
-
鏡面研磨
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818605
-
ヘアーライン
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51818614
-
ヘアーライン
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください