川喜金物(SOWA)
エデンツマミ
【用途】家具などに使用する真鍮製のツマミです。
付属品
【トラスネジ】4×30/【有効ネジ】深さ10mm
内容量
1個
全15種類を絞り込む
色
選択してください
GBメッキ
ホワイトブロンズメッキ
仙徳メッキ
本金メッキ
鏡面研磨(クリアー仕上げ)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51815690
-
GBメッキ
43
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815699
-
本金メッキ
70
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815708
-
本金メッキ
43
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815717
-
本金メッキ
18
¥
780
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815726
-
鏡面研磨(クリアー仕上げ)
43
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815735
-
鏡面研磨(クリアー仕上げ)
18
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815744
-
鏡面研磨(クリアー仕上げ)
70
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815760
-
ホワイトブロンズメッキ
70
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815769
-
GBメッキ
70
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815778
-
仙徳メッキ
70
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815787
-
ホワイトブロンズメッキ
18
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815796
-
GBメッキ
18
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815805
-
仙徳メッキ
18
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815814
-
ホワイトブロンズメッキ
43
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815830
-
仙徳メッキ
43
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください