川喜金物(SOWA)
ドームツマミ(ステンレス)
【用途】ステンレス製のドーム型のつまみです。
付属品
【トラスネジ】4×30/【有効ネジ深さ】10mm
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
ヘアーライン
鏡面研磨
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51817239
-
ヘアーライン
¥
3,010
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817248
-
ヘアーライン
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817257
-
鏡面研磨
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817266
-
鏡面研磨
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817275
-
ヘアーライン
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817284
-
鏡面研磨
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817300
-
ヘアーライン
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817309
-
鏡面研磨
¥
2,510
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください