川喜金物(SOWA)
ダエンツマミ
【用途】家具などに使用する真鍮製のツマミです。
付属品
【トラスネジ】4×30/【有効ネジ】深さ8mm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51815839
UK-3
ホワイトブロンズメッキ
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815848
UK-3
仙徳メッキ
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815857
UK-3
仙徳メッキ
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815866
UK-3
ホワイトブロンズメッキ
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください