放熱シート
柔軟性のある素材の為、被着体の凹凸に追従しやすく、かつタック性もあるのでテープなど必要なく製品単体で使用が可能です。
用途ICチップや半導体素子、電源部品など各種発熱体の冷却用途に。
仕様低分子シロキサン含有率:80ppm以下、密着力:3.3N/1.5mm2
材質シリコーン樹脂
色黒
使用温度範囲(℃)-40~150
硬度50
難燃性V-0相当
熱伝導率(W/mk)5
危険物の類別非危険物
グリーン購入法適合
内容量1枚
柔軟性のある素材の為、被着体の凹凸に追従しやすく、かつタック性もあるのでテープなど必要なく製品単体で使用が可能です。