軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】
本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。
フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】
コンパクトに収納ができる収納袋付き。
商品の形状は背中X型 腿部V型
超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
ロック機能付巻取2丁掛けランヤード付き
仕様作業ベルト無し
質量(g)(本体+ランヤード)2240
種類フルハーネス型
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトV型
ランヤードタイプ1
内容量1本
注意
※従来商品:ST#572A-N 質量980g