スヌーピー ホーローオイルポット
お手入れ簡単、清潔なホーロー製で油長持ち
用途お手入れ簡単、清潔なホーロー製オイルポットで油長持ち。活性炭カートリッジを使えば、揚げ油の汚れや嫌なニオイを強力に除去。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。
材質本体・蓋/ほうろう用鋼板 こしアミ・カートリッジ専用外枠/ステンレス鋼
色スヌーピー
質量(g)約700
容量(L)約1.1(※活性炭カートリッジ(別売)使用時は約0.7)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約17.5×12.5×20.8
満水容量(L)約1.4
内容量1個
注意
※活性炭カートリッジ(別売)は、径約9cmをお求めください。※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。