Lilly White ホーローカトラリースタンド

Lilly White ホーローカトラリースタンド 豊琺瑯

カトラリー類をまとめて立ててスッキリ収納

用途スプーンやフォーク、お箸など散らかりがちなカトラリー類をまとめて立ててスッキリ収納できます。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。 材質本体/ほうろう用鋼板 質量(g)約220 Cutlery 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約9.3×9.3×12 満水容量(mL)約600 内容量1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52131810 LW-211
2,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする