スヌーピー ホーローツールスタンド

スヌーピー ホーローツールスタンド 豊琺瑯

キッチンツールをまとめて立ててスッキリ収納

用途お玉や菜箸など、散らかりがちなキチンツールをまとめて立ててスッキリ収納でき、深さもあるのでしっかりと安定感があります。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。内側にはかわいい足跡マーク付。 材質本体/ほうろう用鋼板 質量(g)約350 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約11×11×15.7 満水容量(L)約1.1 内容量1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52131950 SNJ-2310
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする