曜日別特売

高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー)

高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) - 京セラ

「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。
円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。
独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。

用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本工具は突き加工専用のため、横送り加工には使用できません。
※切削油の使用を推奨します。
※加工深さは2.0D(2.0×DC:刃径)を目安としてください。2D以上の深さとなる場合はステップ加工を推奨します。
全91種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52142364KDZ0300X3.0S060N-HP60146315
6,510
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142380KDZ0310X3.0S060N-HP601463.115
6,890
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142389KDZ0320X3.0S060N-HP601463.215
6,890
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142398KDZ0330X3.0S060N-HP601563.316
6,890
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142407KDZ0340X3.0S060N-HP601563.416
6,890
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142416KDZ0350X3.0S060N-HP601763.518
6,890
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142425KDZ0360X3.0S060N-HP601763.618
7,120
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
52142434KDZ0370X3.0S060N-HP601763.718
7,120
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142450KDZ0380X3.0S060N-HP601763.818
7,120
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142459KDZ0390X3.0S060N-HP601763.918
7,120
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142468KDZ0400X3.0S060N-HP60196420
7,120
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142477KDZ0410X3.0S060N-HP601964.120
7,560
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142486KDZ0420X3.0S060N-HP602064.221
7,560
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142495KDZ0430X3.0S060N-HP602064.321
7,560
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142504KDZ0440X3.0S060N-HP602064.421
7,560
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142520KDZ0450X3.0S060N-HP602164.522
7,560
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142529KDZ0460X3.0S060N-HP602164.622
7,950
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142538KDZ0470X3.0S060N-HP602164.722
7,950
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142547KDZ0480X3.0S060N-HP602164.822
7,950
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142556KDZ0490X3.0S060N-HP602164.922
7,950
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142565KDZ0500X3.0S060N-HP60236524
7,950
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142574KDZ0510X3.0S060N-HP602365.124
8,510
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142590KDZ0520X3.0S060N-HP602365.224
8,510
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142599KDZ0530X3.0S060N-HP602465.325
8,510
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142608KDZ0540X3.0S060N-HP602465.425
8,510
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142617KDZ0550X3.0S060N-HP602565.526
8,510
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142626KDZ0560X3.0S060N-HP602665.627
8,720
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142635KDZ0570X3.0S060N-HP602665.727
8,720
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142644KDZ0580X3.0S060N-HP602665.827
8,720
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142660KDZ0590X3.0S060N-HP602665.927
8,720
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142669KDZ0600X3.0S060N-HP60286628
8,720
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
52142678KDZ0610X3.0S080N-HP702886.129
9,160
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142687KDZ0620X3.0S080N-HP702886.229
9,160
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142696KDZ0630X3.0S080N-HP702886.329
9,160
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142705KDZ0640X3.0S080N-HP702886.429
9,160
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142714KDZ0650X3.0S080N-HP703086.531
9,160
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142730KDZ0660X3.0S080N-HP703086.631
9,710
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142739KDZ0670X3.0S080N-HP703086.731
9,710
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142748KDZ0680X3.0S080N-HP703186.832
9,710
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142757KDZ0690X3.0S080N-HP703186.932
9,710
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142766KDZ0700X3.0S080N-HP70328733
9,710
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142775KDZ0710X3.0S080N-HP703287.133
10,260
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142784KDZ0720X3.0S080N-HP703287.233
10,260
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142800KDZ0730X3.0S080N-HP703287.333
10,260
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142809KDZ0740X3.0S080N-HP703287.433
10,260
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142818KDZ0750X3.0S080N-HP703487.535
10,260
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52142827KDZ0760X3.0S080N-HP703487.635
11,040
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142836KDZ0770X3.0S080N-HP703487.735
11,040
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142845KDZ0780X3.0S080N-HP703487.835
11,040
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52142854KDZ0790X3.0S080N-HP703487.935
11,040
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高性能 新フラットドリル KDZ_PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする