曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52335275FFG-2106A1Q3A1273AC100(50/60Hz)0~0.715.1
5,450
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335284FFG-2106A1Q3A1-B273AC100(50/60Hz)0~0.715.1
5,620
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335300FFG-2106A1Q3A2273AC200(50/60Hz)0~0.716
5,450
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335309FFG-2106A1Q3A2-B273AC200(50/60Hz)0~0.716
5,620
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335318FFG-2106A1Q3A5273AC110(50/60Hz)0~0.715.7
6,110
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335327FFG-2106A1Q3A5-B273AC110(50/60Hz)0~0.715.7
6,280
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335336FFG-2106A1Q3A6273AC220(50/60Hz)0~0.715.3
6,110
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335345FFG-2106A1Q3A6-B273AC220(50/60Hz)0~0.715.3
6,280
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335354FFG-2106A1Q3C1290AC100(50/60Hz)0~0.715.1
6,440
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335370FFG-2106A1Q3C1-B290AC100(50/60Hz)0~0.715.1
6,610
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335379FFG-2106A1Q3C2290AC200(50/60Hz)0~0.716
6,440
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335388FFG-2106A1Q3C2-B290AC200(50/60Hz)0~0.716
6,610
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335397FFG-2106A1Q3C5290AC110(50/60Hz)0~0.715.7
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335406FFG-2106A1Q3C5-B290AC110(50/60Hz)0~0.715.7
7,270
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335415FFG-2106A1Q3C6290AC220(50/60Hz)0~0.715.3
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335424FFG-2106A1Q3C6-B290AC220(50/60Hz)0~0.715.3
7,270
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335440FFG-2106A1Q3D1290AC100(50/60Hz)0~0.715.1
6,920
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335449FFG-2106A1Q3D1-B290AC100(50/60Hz)0~0.715.1
7,090
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335458FFG-2106A1Q3D2290AC200(50/60Hz)0~0.716
6,920
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335467FFG-2106A1Q3D2-B290AC200(50/60Hz)0~0.716
7,090
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335476FFG-2106A1Q3D5290AC110(50/60Hz)0~0.715.7
7,580
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335485FFG-2106A1Q3D5-B290AC110(50/60Hz)0~0.715.7
7,750
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335494FFG-2106A1Q3D6290AC220(50/60Hz)0~0.715.3
7,580
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335510FFG-2106A1Q3D6-B290AC220(50/60Hz)0~0.715.3
7,750
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335519FFG-2106A2Q3A1273AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
5,450
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335528FFG-2106A2Q3A1-B273AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
5,620
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335537FFG-2106A2Q3A2273AC200(50/60Hz)0~0.1526
5,450
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335546FFG-2106A2Q3A2-B273AC200(50/60Hz)0~0.1526
5,620
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335555FFG-2106A2Q3A5273AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
6,110
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335564FFG-2106A2Q3A5-B273AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
6,280
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335580FFG-2106A2Q3A6273AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
6,110
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335589FFG-2106A2Q3A6-B273AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
6,280
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335598FFG-2106A2Q3C1290AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
6,440
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335607FFG-2106A2Q3C1-B290AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
6,610
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335616FFG-2106A2Q3C2290AC200(50/60Hz)0~0.1526
6,440
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335625FFG-2106A2Q3C2-B290AC200(50/60Hz)0~0.1526
6,610
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335634FFG-2106A2Q3C5290AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335650FFG-2106A2Q3C5-B290AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
7,270
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335659FFG-2106A2Q3C6290AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335668FFG-2106A2Q3C6-B290AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
7,270
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335677FFG-2106A2Q3D1290AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
6,920
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335686FFG-2106A2Q3D1-B290AC100(50/60Hz)0~0.1525.1
7,090
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335695FFG-2106A2Q3D2290AC200(50/60Hz)0~0.1526
6,920
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335704FFG-2106A2Q3D2-B290AC200(50/60Hz)0~0.1526
7,090
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335720FFG-2106A2Q3D5290AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
7,580
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335729FFG-2106A2Q3D5-B290AC110(50/60Hz)0~0.1525.7
7,750
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335738FFG-2106A2Q3D6290AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
7,580
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335747FFG-2106A2Q3D6-B290AC220(50/60Hz)0~0.1525.3
7,750
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする