曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空周囲温度(℃)-10~55接続口径(Rc)1/8材質(ボディ)黄銅保護構造IP65作動区分ユニバーサル形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
材質(シール)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52335756FFG-2106A1C3A10~0.7AC100(50/60Hz)1NBR273
5,060
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335765FFG-2106A1C3A1-B0~0.7AC100(50/60Hz)1NBR273
5,230
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335774FFG-2106A1C3A20~0.7AC200(50/60Hz)1NBR273
5,060
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335790FFG-2106A1C3A2-B0~0.7AC200(50/60Hz)1NBR273
5,230
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335799FFG-2106A1C3A50~0.7AC110(50/60Hz)1NBR273
5,720
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335808FFG-2106A1C3A5-B0~0.7AC110(50/60Hz)1NBR273
5,890
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335817FFG-2106A1C3A60~0.7AC220(50/60Hz)1NBR273
5,720
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335826FFG-2106A1C3A6-B0~0.7AC220(50/60Hz)1NBR273
5,890
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335835FFG-2106A1C3C10~0.7AC100(50/60Hz)1NBR290
6,050
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335844FFG-2106A1C3C1-B0~0.7AC100(50/60Hz)1NBR290
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335860FFG-2106A1C3C20~0.7AC200(50/60Hz)1NBR290
6,050
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335869FFG-2106A1C3C2-B0~0.7AC200(50/60Hz)1NBR290
6,220
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335878FFG-2106A1C3C50~0.7AC110(50/60Hz)1NBR290
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335887FFG-2106A1C3C5-B0~0.7AC110(50/60Hz)1NBR290
6,880
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335896FFG-2106A1C3C60~0.7AC220(50/60Hz)1NBR290
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335905FFG-2106A1C3C6-B0~0.7AC220(50/60Hz)1NBR290
6,880
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335914FFG-2106A1C3D10~0.7AC100(50/60Hz)1NBR290
6,530
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335930FFG-2106A1C3D1-B0~0.7AC100(50/60Hz)1NBR290
6,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335939FFG-2106A1C3D20~0.7AC200(50/60Hz)1NBR290
6,530
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335948FFG-2106A1C3D2-B0~0.7AC200(50/60Hz)1NBR290
6,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52335957FFG-2106A1C3D50~0.7AC110(50/60Hz)1NBR290
7,190
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335966FFG-2106A1C3D5-B0~0.7AC110(50/60Hz)1NBR290
7,360
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335975FFG-2106A1C3D60~0.7AC220(50/60Hz)1NBR290
7,190
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52335984FFG-2106A1C3D6-B0~0.7AC220(50/60Hz)1NBR290
7,360
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
52336000FFG-2106A1D3A10~0.7AC100(50/60Hz)1FKM273
5,450
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52336009FFG-2106A1D3A1-B0~0.7AC100(50/60Hz)1FKM273
5,620
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52336018FFG-2106A1D3A20~0.7AC200(50/60Hz)1FKM273
5,450
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52336027FFG-2106A1D3A2-B0~0.7AC200(50/60Hz)1FKM273
5,620
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52336036FFG-2106A1D3A50~0.7AC110(50/60Hz)1FKM273
6,110
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
52336045FFG-2106A1D3A5-B0~0.7AC110(50/60Hz)1FKM273
6,280
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
52336054FFG-2106A1D3A60~0.7AC220(50/60Hz)1FKM273
6,110
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
52336070FFG-2106A1D3A6-B0~0.7AC220(50/60Hz)1FKM273
6,280
5,698
6,268(税込)
20日以内出荷
返品不可
52336079FFG-2106A1D3C10~0.7AC100(50/60Hz)1FKM290
6,440
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52336088FFG-2106A1D3C1-B0~0.7AC100(50/60Hz)1FKM290
6,610
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52336097FFG-2106A1D3C20~0.7AC200(50/60Hz)1FKM290
6,440
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52336106FFG-2106A1D3C2-B0~0.7AC200(50/60Hz)1FKM290
6,610
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52336115FFG-2106A1D3C50~0.7AC110(50/60Hz)1FKM290
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52336124FFG-2106A1D3C5-B0~0.7AC110(50/60Hz)1FKM290
7,270
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
52336140FFG-2106A1D3C60~0.7AC220(50/60Hz)1FKM290
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
52336149FFG-2106A1D3C6-B0~0.7AC220(50/60Hz)1FKM290
7,270
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
52336158FFG-2106A1D3D10~0.7AC100(50/60Hz)1FKM290
6,920
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52336167FFG-2106A1D3D1-B0~0.7AC100(50/60Hz)1FKM290
7,090
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52336176FFG-2106A1D3D20~0.7AC200(50/60Hz)1FKM290
6,920
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52336185FFG-2106A1D3D2-B0~0.7AC200(50/60Hz)1FKM290
7,090
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
52336194FFG-2106A1D3D50~0.7AC110(50/60Hz)1FKM290
7,580
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
52336210FFG-2106A1D3D5-B0~0.7AC110(50/60Hz)1FKM290
7,750
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52336219FFG-2106A1D3D60~0.7AC220(50/60Hz)1FKM290
7,580
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
52336228FFG-2106A1D3D6-B0~0.7AC220(50/60Hz)1FKM290
7,750
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
52336237FFG-2106A1N3A10~0.7AC100(50/60Hz)1NBR273
5,060
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
52336246FFG-2106A1N3A1-B0~0.7AC100(50/60Hz)1NBR273
5,230
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする