直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)3.5材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52337680FFG-2106A1Q3A3267DC240~0.71
5,450
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337689FFG-2106A1Q3A3-B267DC240~0.71
5,620
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337698FFG-2106A1Q3A4267DC120~0.71
5,450
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337707FFG-2106A1Q3A4-B267DC120~0.71
5,620
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337716FFG-2106A1Q3C3290DC240~0.71
6,440
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337725FFG-2106A1Q3C3-B290DC240~0.71
6,610
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337734FFG-2106A1Q3C4290DC120~0.71
6,440
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337750FFG-2106A1Q3C4-B290DC120~0.71
6,610
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337759FFG-2106A1Q3J3267DC240~0.71
6,390
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337768FFG-2106A1Q3J3-B267DC240~0.71
6,560
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337777FFG-2106A1Q3J4267DC120~0.71
6,390
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337786FFG-2106A1Q3J4-B267DC120~0.71
6,560
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337795FFG-2106A1Q3K3290DC240~0.71
7,380
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337804FFG-2106A1Q3K3-B290DC240~0.71
7,550
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337820FFG-2106A1Q3K4290DC120~0.71
7,380
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337829FFG-2106A1Q3K4-B290DC120~0.71
7,550
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337838FFG-2106A1Q3L3290DC240~0.71
7,540
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337847FFG-2106A1Q3L3-B290DC240~0.71
7,710
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337856FFG-2106A1Q3L4290DC120~0.71
7,540
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337865FFG-2106A1Q3L4-B290DC120~0.71
7,710
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337874FFG-2106A2Q3A3267DC240~0.152
5,450
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337890FFG-2106A2Q3A3-B267DC240~0.152
5,620
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337899FFG-2106A2Q3A4267DC120~0.152
5,450
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337908FFG-2106A2Q3A4-B267DC120~0.152
5,620
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337917FFG-2106A2Q3C3290DC240~0.152
6,440
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337926FFG-2106A2Q3C3-B290DC240~0.152
6,610
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337935FFG-2106A2Q3C4290DC120~0.152
6,440
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337944FFG-2106A2Q3C4-B290DC120~0.152
6,610
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337960FFG-2106A2Q3J3267DC240~0.152
6,390
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337969FFG-2106A2Q3J3-B267DC240~0.152
6,560
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337978FFG-2106A2Q3J4267DC120~0.152
6,390
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337987FFG-2106A2Q3J4-B267DC120~0.152
6,560
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
52337996FFG-2106A2Q3K3290DC240~0.152
7,380
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338005FFG-2106A2Q3K3-B290DC240~0.152
7,550
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338014FFG-2106A2Q3K4290DC120~0.152
7,380
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338030FFG-2106A2Q3K4-B290DC120~0.152
7,550
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338039FFG-2106A2Q3L3290DC240~0.152
7,540
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338048FFG-2106A2Q3L3-B290DC240~0.152
7,710
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338057FFG-2106A2Q3L4290DC120~0.152
7,540
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
52338066FFG-2106A2Q3L4-B290DC120~0.152
7,710
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする