曜日別特売

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-4108A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空周囲温度(℃)-10~55接続口径(Rc)1/4材質(ボディ)黄銅保護構造IP65作動区分ユニバーサル形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
768件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
定格電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
材質(シール)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52341600FFG-4108A2C3A10~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)2NBR749
7,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
52341609FFG-4108A2C3A1-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)2NBR749
7,870
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341618FFG-4108A2C3A20~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)2NBR749
7,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52341627FFG-4108A2C3A2-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)2NBR749
7,870
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341636FFG-4108A2C3A50~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)2NBR749
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341645FFG-4108A2C3A5-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)2NBR749
8,530
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341654FFG-4108A2C3A60~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)2NBR749
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341670FFG-4108A2C3A6-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)2NBR749
8,530
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341679FFG-4108A2C3B10~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)2NBR775
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341688FFG-4108A2C3B1-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)2NBR775
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341697FFG-4108A2C3B20~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)2NBR775
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341706FFG-4108A2C3B2-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)2NBR775
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341715FFG-4108A2C3B50~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)2NBR775
9,350
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341724FFG-4108A2C3B5-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)2NBR775
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341740FFG-4108A2C3B60~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)2NBR775
9,350
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341749FFG-4108A2C3B6-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)2NBR775
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341758FFG-4108A2C3C10~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)2NBR775
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341767FFG-4108A2C3C1-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)2NBR775
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341776FFG-4108A2C3C20~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)2NBR775
8,690
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341785FFG-4108A2C3C2-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)2NBR775
8,860
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341794FFG-4108A2C3C50~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)2NBR775
9,350
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341810FFG-4108A2C3C5-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)2NBR775
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341819FFG-4108A2C3C60~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)2NBR775
9,350
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341828FFG-4108A2C3C6-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)2NBR775
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341837FFG-4108A2C3D10~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)2NBR775
9,170
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341846FFG-4108A2C3D1-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)2NBR775
9,340
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341855FFG-4108A2C3D20~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)2NBR775
9,170
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341864FFG-4108A2C3D2-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)2NBR775
9,340
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341880FFG-4108A2C3D50~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)2NBR775
9,830
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341889FFG-4108A2C3D5-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)2NBR775
10,000
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341898FFG-4108A2C3D60~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)2NBR775
9,830
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341907FFG-4108A2C3D6-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)2NBR775
10,000
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341916FFG-4108A2C3E10~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)2NBR754
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341925FFG-4108A2C3E1-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)2NBR754
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341934FFG-4108A2C3E20~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)2NBR754
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341950FFG-4108A2C3E2-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)2NBR754
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52341959FFG-4108A2C3E50~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)2NBR754
9,020
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341968FFG-4108A2C3E5-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)2NBR754
9,190
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341977FFG-4108A2C3E60~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)2NBR754
9,020
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341986FFG-4108A2C3E6-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)2NBR754
9,190
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52341995FFG-4108A2C3F10~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)2NBR754
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52342004FFG-4108A2C3F1-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)2NBR754
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52342020FFG-4108A2C3F20~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)2NBR754
8,360
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
52342029FFG-4108A2C3F2-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC200(50/60Hz)2NBR754
8,530
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52342038FFG-4108A2C3F50~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)2NBR754
9,020
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52342047FFG-4108A2C3F5-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC110(50/60Hz)2NBR754
9,190
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52342056FFG-4108A2C3F60~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)2NBR754
9,020
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52342065FFG-4108A2C3F6-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC220(50/60Hz)2NBR754
9,190
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
52342074FFG-4108A2C3G10~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)2NBR824
10,950
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52342090FFG-4108A2C3G1-B0~0.7、(NO加圧時)0~0.6AC100(50/60Hz)2NBR824
11,120
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする