つっぱりラック
ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク。鞄を引っ掛けて浮かせる収納。
上下に凹凸があっても設置できる、つっぱり固定式。
ネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。
【利用可能高さ】押入:80-144cm、クローゼット:160-207cm、124-144cm
用途鞄、バッグ、マフラー収納などに。押入れハンガー/押入れリメイク/押入れリフォーム/突っ張りポールハンガー/突っ張りハンガー/ハンガーラック/ハンガー/ラック/パイプハンガー/ポールハンガー/クローゼットハンガー/クローゼット/クローゼット収納/収納/衣類収納/突っ張り/突張り/つっぱり/ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国インテリア/海外インテリア/シンプルインテリア/カフェ風インテリア/インダストリアルインテリア
材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)フック1本あたり4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×800~1440、1240~1440、1600~2070
組立時間約20~30分
内容量1個
注意
※畳などの柔らかい床面や強度の弱い天井へは設置ができません。※勾配天井は対応できません。
日用雑貨 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52561619 | WJO-718(MWH) | 21405678 | ILR-DB |
![]() |
アイアンラダーラック | COLLEND(コレンド) | 1台 | ¥6,998 税込¥7,698 | デザイン、サイズ違い |