曜日別特売

【3月のライオン×cotta】スタンプクッキー型

【3月のライオン×cotta】スタンプクッキー型 - cotta【3月のライオン×cotta】スタンプクッキー型 - cotta【3月のライオン×cotta】スタンプクッキー型 - cotta【3月のライオン×cotta】スタンプクッキー型 - cotta

漫画【3月のライオン】とcottaがコラボ!
作中に登場する川本家でおなじみのニャー「ミケ」・「クロ」と
人気キャラクター「ブンちゃん」のかわいいクッキーが作れるクッキー型です。

材質ABS寸法(mm)【ミケ】58×H55【ブンちゃん】50×H41【クロ】52.5×H49対応【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン品名・タイプスタンプクッキー型内容量1個
注意
※火の近くに近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256168999888
900
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする