曜日別特売

cotta 基本のパウンド型 17cm

cotta 基本のパウンド型 17cm - cottacotta 基本のパウンド型 17cm - cottacotta 基本のパウンド型 17cm - cottacotta 基本のパウンド型 17cm - cotta

cottaオリジナルパウンド型です。
使いやすいサイズと素材の厚みにこだわりました。

材質アルスター0.4内寸法(mm)170×80×H62【底寸】152×62外寸(mm)182×90×H62品名・タイプパウンド型使用後の手入方法湿気のない、かわいた場所で保管してください。内容量1個
注意
※初めて使用する前に空焼きをする必要はありません。
※パウンドケーキなどを焼く時は、敷き紙の使用をおすすめします。
※使用後は洗剤で洗ったあと、乾いた布などでしっかり水気をふき取り、オーブンの捨て火で乾かしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256199697913
1,127
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする