DECOY Texas Lock(テキサスロック) L-1

DECOY Texas Lock(テキサスロック) L-1 カツイチ DECOY Texas Lock(テキサスロック) L-1 カツイチ DECOY Texas Lock(テキサスロック) L-1 カツイチ DECOY Texas Lock(テキサスロック) L-1 カツイチ DECOY Texas Lock(テキサスロック) L-1 カツイチ DECOY Texas Lock(テキサスロック) L-1 カツイチ DECOY Texas Lock(テキサスロック) L-1 カツイチ DECOY Texas Lock(テキサスロック) L-1 カツイチ

テキサスリグのスナッグレス性能UP!

用途テキサスリグにおけるスナッグレス性能をUPさせるため、バレットシンカーの動きを制御するストッパーゴムです。引き抜きラインにステンレスワイヤーを採用しているため、太いラインへのセット時にも切れることなくスムーズにセットできます。更に、シンカーとの接触面を少しくぼませることでシンカーとの一体感が増し、キレイにフィット。こまかなウィード、ゴミ等もひっかかりにくい形状です。 フッキング時に程よくズレることで、バスの首ふり時もシンカーが揺さぶられにくく、結果バラシにくさにつながる絶妙な保持力に設定。ズレが気になる場合は2個付けも可能。または保持力の高い「ヘビーロック L-3」をオススメします。 Black 入数(個)20 内容量1袋(20個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合ライン(lb)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52564209 M M 8~12
300
299
329 (税込)
6日以内出荷

返品不可
52564218 L L 12~25
300
299
329 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする