静運台車

静運台車 YAMAZEN(山善)

スムーズなキャスターで運搬音が静かな台車です。

用途折りたたみ台車、業務台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。 静音/運搬/頑丈/荷物/会社/事務所/業務/資料 特性静音 ハンドルタイプ折りたたみ 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52568445 JSD-300SHR 18 127 300 900×600 880
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
52568454 JSD-150BSHR 9.5 101 150 750×455 860
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
52568436 JSD-150SHR 8.5 101 150 710×455 860
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
52568470 SSD-150SHR 8.2 101 150 705×460 860
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
52568479 SSD-300SHR 18 127 300 900×600 880
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52568445 JSD-300SHR 50507556 YSF-6040B(BK) YSF-6040B(BK) 折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg) YAMAZEN(山善) 50507556 折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg) YAMAZEN(山善) 1台 6,998 税込7,698 サイズ、デザイン違いの商品でございます。
52568454 JSD-150BSHR 65396215 YSF-6040B(OD) YSF-6040B(OD) 折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg) YAMAZEN(山善) 65396215 折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg) YAMAZEN(山善) 1台 6,998 税込7,698 サイズ違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする