リモコン&タブレットホルダー

リモコン&タブレットホルダー - COLLEND(コレンド)リモコン&タブレットホルダー - COLLEND(コレンド)リモコン&タブレットホルダー - COLLEND(コレンド)リモコン&タブレットホルダー - COLLEND(コレンド)リモコン&タブレットホルダー - COLLEND(コレンド)リモコン&タブレットホルダー - COLLEND(コレンド)リモコン&タブレットホルダー - COLLEND(コレンド)リモコン&タブレットホルダー - COLLEND(コレンド)

リモコンやタブレット、デスクの小物をスマートに収納。すぐに手に取りたいものを1つにまとめて収納。DMや手紙の一時保管にも便利。小物ポケットはタテヨコ好きな場所に移動できます。底面クッション付き。自宅でもオフィスでも使いやすいシンプルなデザイン。

用途テーブル上の整理整頓に。デスク収納/ノート/電卓/メモ帳/DM/はがき/ハガキ/ハサミ/印鑑/ペン/仕切り/収納グッズ/便利/リビング/オフィス/書斎/在宅ワーク/テレワーク/在宅勤務/デスクワーク/シンプル/おしゃれ/会社材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン質量(g)600寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)18×11×10.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52571279RTH-WHホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
52571288RTH-BKブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする