曜日別特売

DisplayPort 1.4 - HDMI 2.1変換ケーブル/2m/アクティブ/8K60Hz/4K144Hz/オス-オス/HDR10/HDCP 2.3/7.1chオーディオ/ブラック/モニター ディスプレイアダプター

DisplayPort 1.4 - HDMI 2.1変換ケーブル/2m/アクティブ/8K60Hz/4K144Hz/オス-オス/HDR10/HDCP 2.3/7.1chオーディオ/ブラック/モニター ディスプレイアダプター - StarTech.comDisplayPort 1.4 - HDMI 2.1変換ケーブル/2m/アクティブ/8K60Hz/4K144Hz/オス-オス/HDR10/HDCP 2.3/7.1chオーディオ/ブラック/モニター ディスプレイアダプター - StarTech.comDisplayPort 1.4 - HDMI 2.1変換ケーブル/2m/アクティブ/8K60Hz/4K144Hz/オス-オス/HDR10/HDCP 2.3/7.1chオーディオ/ブラック/モニター ディスプレイアダプター - StarTech.comDisplayPort 1.4 - HDMI 2.1変換ケーブル/2m/アクティブ/8K60Hz/4K144Hz/オス-オス/HDR10/HDCP 2.3/7.1chオーディオ/ブラック/モニター ディスプレイアダプター - StarTech.comDisplayPort 1.4 - HDMI 2.1変換ケーブル/2m/アクティブ/8K60Hz/4K144Hz/オス-オス/HDR10/HDCP 2.3/7.1chオーディオ/ブラック/モニター ディスプレイアダプター - StarTech.comDisplayPort 1.4 - HDMI 2.1変換ケーブル/2m/アクティブ/8K60Hz/4K144Hz/オス-オス/HDR10/HDCP 2.3/7.1chオーディオ/ブラック/モニター ディスプレイアダプター - StarTech.comDisplayPort 1.4 - HDMI 2.1変換ケーブル/2m/アクティブ/8K60Hz/4K144Hz/オス-オス/HDR10/HDCP 2.3/7.1chオーディオ/ブラック/モニター ディスプレイアダプター - StarTech.comDisplayPort 1.4 - HDMI 2.1変換ケーブル/2m/アクティブ/8K60Hz/4K144Hz/オス-オス/HDR10/HDCP 2.3/7.1chオーディオ/ブラック/モニター ディスプレイアダプター - StarTech.com

高性能:DisplayPort対応パソコンを8K60Hzまたは4K144Hz HDMIディスプレイに接続する2m DisplayPort - HDMIアダプターケーブル。最大パフォーマンスを得るためには、インテル第11世代プロセッサー以降、またはDP 1.4&DSC対応ディクリートGPUが必要
ドライバーおよびソフトウェア不要:すべてのハードウェアプラットフォームおよびOSに対応する汎用ディスプレイ変換ケーブル。統合GPUまたは専用GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能を利用することで、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックスを実現
互換性:Dell、HP、Lenovoなどのデスクトップに対応するDisplayPort - HDMI変換ケーブル。4K60HzおよびDP 1.2との下位互換性あり。Apple M1/M2デバイスから8K60Hzディスプレイに出力する場合、DP 1.4およびDSC対応のグラフィックカードが必要
品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止

用途
ドライバーやソフトウェアインストールを必要とせず、DisplayPort対応パソコンを8K60Hzディスプレイに接続可能
高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適
仕様ワイド画面に対応材質エンクロージャ:プラスチック、PVCグレー質量(g)109適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.1 FRLケーブル長(m)2対応OSOSに依存せずコネクタ形状DisplayPort(オス)-HDMI(オス)保存温度(℃)0~75℃(32F° to 167F°)最大解像度7680×4320(60Hz)動作温度0~40℃(32F° to 104F°)保証期間3年アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタADisplayPort(オス)コネクタBHDMI(オス)オーディオ出力HDMI (7.1chオーディオ)湿度範囲(%)0~80変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52579758133DISPLAYPORTHDMI21
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする