曜日別特売

スチームトースター

スチームトースター - スマイル[家具]スチームトースター - スマイル[家具]スチームトースター - スマイル[家具]スチームトースター - スマイル[家具]スチームトースター - スマイル[家具]スチームトースター - スマイル[家具]スチームトースター - スマイル[家具]スチームトースター - スマイル[家具]

スチーム機能で中はふわふわ、外はカリっとしたトーストが焼けるスチームトースター。高級感とシンプルを両立したデザインで置くだけでインテリアにもなります。
【スチーム機能】付属の計量カップで簡単給水。水トレー自体がしっかりと加熱されるので、庫内をしっかりと蒸気が充満します。
【6つのモードで広がる調理の幅】STEAM/MAX:トーストなど両面しっかり焼く/MID:肉や魚に焼き目をつける/LOW:クッキーの焼きや惣菜の温め直し/UPEER:グラタンなど表面のみを焼く/WARM:保温や半解凍
【1度に4枚の食パンが入る大容量庫内】大きめのピザも問題なく入ります。
【30分ロングタイマー】長時間の調理や焼き芋にも対応できます。
【お手入れにもこだわり】毎日使うものだから給水口・焼き網・パンくずトレー・扉も外してしっかりお手入れできます。

用途トースターとして。キッチン家電/インテリア家電/トースター/スチームトースター/オーブントースター/スチームオーブントースター/スチーム/4枚/4枚焼き/お手入れ簡単/食パン/リベイク/ロングタイマー/高火力/トースト/グラタン/冷凍パン/リベイク/クロワッサン/焼いも/焼き芋/おしゃれ/シンプル/新生活/ギフト/プレゼント/贈答品質量(kg)3.9電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)最大1250電源コード(m)約1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×32.5×25/(庫内)28.4×26.6×19タイマー設定最大30分モード6段階(STEAM:1250W/MAX:1000W/MID:735W/LOW:500W/UPEER:470W/WARM:250W)庫内容量(L)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52589768ES01
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする