骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。
骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。
耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。
購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB Type-C(TM)コネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。
重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。
メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。
ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。
耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。



マイク性能、骨伝導性能は普通です。
骨伝導なので、大音量にすると若干音漏れが発生します。
大人男性での使用ですが、締め付けが強いので長時間装着しているとだんだんと痛くなってきます。