カメヤマ
12時間ボーティブ
(1件のレビュー)
材質
パラフィン(ロウ)・ポリカーボネート製カップ
寸法(mm)
商品サイズ:Φ50×H44
質量(g)
420
香り
無香
燃焼時間(時間)
約12
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598615
Z444
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください