アルミカップ

アルミカップ - カメヤマ

今もなお、カメヤマ本社工場(三重県亀山市)で製造している国産のティーライトティン。
小さめの安定した炎が最後まで続くのが特徴です。低温でじっくり香りの成分を抽出してくれるので、アロマポットや茶香炉に最適。
また高度に精製された原料をつかっているので、ススが出にくくロウの特有の嫌な匂いもしません。
カメヤマ自社生産によるクオリティーコントロール、極めて高い生産量で現在もロングセラーの商品です。

材質日本製 パラフィン(ロウ)・アルミカップ寸法(mm)本体サイズ:Φ38×H20 箱サイズ:W78×L192×H62質量(g)450香り無香燃焼時間(時間)約5内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598588B72345530
900
859
945(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする