カメヤマ
ロックアイス
氷そっくりのキャンドルホルダー。
揺らめく灯りが広がります。
用途
キャンドルホルダー
材質
ガラス
寸法(mm)
Φ76×H60
色
クリア
質量(g)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598518
J5500000
¥
700
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください