シトロネラティーライト

シトロネラティーライト - カメヤマ

アウトドアアイテムとして人気の、虫が嫌うといわれているシトロネラオイル入りキャンドル。シトロネラオイルは、レモンに似た強い香りが特徴で天然の虫除けアロマとして注目されています。使いやすいティンタイプが登場。

材質シトロネラオイル入り キャンドル寸法(mm)本体サイズ:Φ38×H20 箱サイズ:W83×L83×H25質量(g)78香り柑橘系の香り燃焼時間(時間)約3.5分内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598640A8590500
500
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする