曜日別特売

プチボトル

プチボトル - カメヤマ

容器の肩部分程度までオイルキャンドルを注入してください

材質ガラス・グラスファイバー芯 ゴールドメッキ口金寸法(mm)商品サイズ:Φ40×H43、グラスファイバー芯:直径Φ3容量(mL)約30質量(g)39燃焼時間(時間)約6(炎の高さが約1.5cmの場合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598448J041000406
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする