トゥルムランタンミニ

トゥルムランタンミニ - カメヤマ

使い込むほどに味が出るツヤ消しゴールド
テーブルの上でも場所を取らない、コンパクトサイズのキャンドルランタン。「トゥルム」とはドイツ語で「塔」という意味。
シンプルかつインダストリアルなデザインでアウトドアシーンを盛り上げます。

材質鉄、ガラス寸法(mm)本体サイズ:Φ98×H185(ハンドル含む) ホヤサイズ:Φ58×H84ゴールド質量(g)280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598430J8030030GO
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする