パワーハイテスタ(GP-IB)
生産・検査ラインでの消費電力計測向け、小型モデル。
家電製品などの電力測定に最適な交流専用の単相電力計です。
1台で電圧・電流・有効電力・皮相電力・力率の測定ができます。
電気用品安全法に対応。アナログメータからの置き替えに。
業界最長の確度保証3年間。
用途コピー機・複合機・ガス等メータ類・魚群探知機器・レーザ機器・単相モータ・ 海外旅行用ハンディ変圧器などの電力測定/ 液晶バックライトの電力評価/電気温水器・パチンコ・アミューズメント機器・大型テレビなどの消費電力測定
付属品取扱説明書×1電源コード×1接地アダプタ×1
質量(kg)1.9
出力D/A:電圧・電流・有効電力を3c同時出力/C+2Vf.s.
電源AC100V~240V50/60z20VA
測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×100×227
機能VT・CT比設定アベレージ機能他
周波数特性45z~5kz
インターフェースRS-232C標準装備GP-IB対応
測定レンジ[電圧]AC200V(300Vmax.)、[電流]AC50/200/500mA2/5/20A(30Amax.)、[電力]10.000~4.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)
表示更新レート5回/s
測定ライン単相2線
入力抵抗[電圧]2.4MΩ[電流]7mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)
基本確度[1年電圧・電流・有効電力]±0.1%rg.±0.1%f.s.、(入力電流20A以下45z~66z)、[1年経過~3年]±0.1%rg.±0.2%f.s.、(入力電流20A以下45z~66z)
内容量1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |