TMB-S14KS MORITA TMB-S14KS 電気敷毛布 140×80cm モリタ 52595526

TMB-S14KS MORITA TMB-S14KS 電気敷毛布 140×80cm モリタ 52595526
TMB-S14KS MORITA TMB-S14KS 電気敷毛布 140×80cm モリタ 52595526

MORITA TMB-S14KS 電気敷毛布 140×80cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
52595526
品番
TMB-S14KS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

寒さ対策や電気代節約に効果的な、電熱機能を備えた敷毛布です。寒冷期に、冷えた布団や身体を温めることで睡眠を助けます。サイズは140cm×80cmで重量は0.9kg、さらにコンパクトに折りたたむことができるため、持ち運びがしやすいです。また、ひざ掛けや足元の暖房として外出先でも使用することができます。消費電力が40Wと小さいため、電気代を抑えることができます。材質はポリエステルで、機能としては、温度調節機能、頭寒足熱配線、室温センサー機能、ダニ退治機能、ウォッシャブル機能が備わっています。

用途
就寝時の暖房に。デスクワークや読書時のひざ掛けや足元の暖房に。足元や首元など、局所的な暖房に。
寸法(mm)
1400×800
消費電力(W)
40
機能
温度調節、頭寒足熱配線、室温センサー、ダニ退治、ウォッシャブル
注意
※使用前に必ず取扱説明書をよく読んでください。電源コードやプラグに傷や汚れがある場合は使用しないでください。濡れた状態で使用しないでください。長時間使用しないでください。子どもや高齢者が使用する場合は、特に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする