AC/DCパワーハイテスタ
電池製品、家電製品、オフィス機器の消費電力、積算電力計測に。
DC測定、電流/電力積算測定に対応した単相電力計です。
DC, 45Hz~5kHzの周波数帯域により、交流・直流測定に加え、
半波整流など交流・直流成分が混在する負荷でも正確に測定できます。
業界最長の確度保証3年間。
用途ドライヤー、ファンで使用される半波整流波形/ACアダプタで使用される全波整流波形/電圧や温度調整ヒータに使われるサイクル制御波形/リプル成分の重畳したDC波形の測定に。
付属品取扱説明書×1電源コード×1接地アダプタ×1
質量(kg)2.5
出力D/A:4c(電圧・電流・有効電力を同時+1c選択)C±2Vf.s.
電源AC100V~240V50/60z20VA
測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率周波数積算(電流有効電力)波形ピーク(電圧電流)
測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245
機能[整流方式切替え]AC+CAC(真の実効値)C(単純平均値)、波形ピーク測定機能VT・CT比設定アベレージ機能他
周波数特性C45z~5kz
出力波形3c(電圧・電流・電力の瞬時波形を同時出力)1Vf.s.
インターフェースRS-232C標準装備
測定レンジ[電圧]AC/C15.000/30.00/150.00/300.0V、[電流]AC/C100.00/300.0mA1.0000/3.000/10.000/30.00A、[電力]1.5000~9.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)
表示更新レート5回/s
測定ライン単相2線
入力抵抗電圧:2.4MΩ電流:10mΩ以下(直接入力)(50/60Hz)
基本確度±0.1%rg.±0.2%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.1%f.s.(45z~66z)(※1年確度、代表値)
内容量1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |